Ordnerhouder Voor documenten in DIN A4-formaat
Aluminium ordnerhouder
ORDNERMODUL
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Plaatdikte: 1,0 mm
- Inclusief bevestigingsmateriaal
Datasheets(X)
Typeomschrijving | OT02 |
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 321 mm |
Diepte | 85 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0.671 kg |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Materiaal | Aluminium |