Orderbeschermhoes met klittenbandsluiting
Dossiermap met klittenbandsluiting
DOCUMENTHOUDER ROOD KLITTEBAND
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Koord los meegeleverd
- Doorzichtig kunststof folie met bescherming tegen scheuren in de hoeken
Datasheets(X)
Geschikt voor alle gangbare A4 werkplaatsorders en werkplaatsplanners
Sluitingstype | Klittenbandbevestiging |
Materiaal | Karton |
Kleur | Rood |
Productgewicht (per stuk) | 228.300 g |
Geschikt voor | DIN A4 |
Breedte | 233 mm |
Hoogte | 330 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!