Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Orangefarbenes Klebeband in BASISQUALITÄT

Baustellenband, BASIC orange
ABDEBA-PUTZ-ORANGE-33MMX50MM

Art.-Nr. 0992000036

EAN 4056807203164

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Orangefarbenes Klebeband in BASISQUALITÄT

Art.-Nr. 0992000036

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 36 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyethylenband für Baustellen
  • Leicht abzurollen

  • Flexibel bei niedrigen Temperaturen

  • Leicht zu schneiden

  • Wasserabweisend

  • Gute Abriebfestigkeit

  • Biegsam

  • Gute Haftung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielseitige Nutzung auf Baustellen bei Anwendungen, für die kein professionelles Band der Spitzenklasse benötigt wird.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Trägermaterial

PVC-Folie

Klebstoffbasis

Naturkautschuk

Breite

50 mm

Länge

33 m

Farbe

Orange

Verarbeitungstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei > 0°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen