Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opzetframe

TOPBAK ALU 270X1390X80

Art.-nr. 0963012240

EAN 4050642656062

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opzetframe

Art.-nr. 0963012240
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
Als eindelement voor voertuiginrichting
  • Inclusief schotjes, individueel verdeelbaar

  • Antislip onderlaag is als accessoire verkrijgbaar
Opmerking

Aan het steunframe te schroeven vanaf de bovenkant

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

VRA32

Constructiebreedte

1390 mm

Constructiehoogte

80 mm

Constructiediepte

270 mm

Materiaal

Aluminium

Kleur

Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Productgewicht (per stuk)

2,200 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antislipmat

ANTISLIPMAT-MAM32

Voor ladingzekering
x 1 st
Aluminium tussenschot voor opzetframes

SCHEIDINGSWAND VOOR TOPBAK-TR1

Gemaakt van aluminium