Opzetframe
TOPBAK ALU 270X1112X80
Art.-nr. 0963012230
EAN 4050642656048
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inclusief schotjes, individueel verdeelbaar
- Antislip onderlaag is als accessoire verkrijgbaar
Aan het steunframe te schroeven vanaf de bovenkant
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VRA30 |
Constructiebreedte | 1112 mm |
Constructiehoogte | 80 mm |
Constructiediepte | 270 mm |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |
Productgewicht (per stuk) | 1,960 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!