Opvouwbare pilon met houder
Opvouwbare pilon met houder
PION MET HOUDER -PH72
Art.-nr. 096399 073
EAN 4052712116001
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt als extra waarschuwingsmethode
- Hoogte 510 mm, ingeklapt hoogte ca. 60 mm
- Inclusief knipperlicht (led met lange levensduur)
- Voor bevestiging aan de voertuiginrichting
- Beugel gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Werkt op batterijen: Type AAA (art.nr. 0827 000 01)
De opvouwbare pilon vervangt NIET de waarschuwingsdriehoek conform het Duitse Wegenverkeersreglement (StVZO)!
Datasheets(X)
Typeomschrijving | PH72 |
Breedte | 283 mm |
Hoogte | 63 mm |
Diepte | 283 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2,800 kg |
Materiaal | Aluminium-kunststof |