Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opvouwbare meetlat, buitenscharnieren

Duimstok / Plooimeter met buitenscharnier

Art.-nr. 0825801000

EAN 4050642474413

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opvouwbare meetlat, buitenscharnieren

Art.-nr. 0825801000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Scharnieren van verenstaal aan buitenkant

Houten meetlat, 2 m



Schaalverdeling wordt niet verstoord door een gat


Verzonken klinknagels



Rode decimale schaalverdeling


Verbeterde leesbaarheid bij opmeten

Opmerking

Ook leverbaar met gepersonaliseerde print als relatiegeschenk.

EEG-typegoedkeuring, nauwkeurigheidsklasse III

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Hout

Kleur

Wit

Max. meetbereik lengte

2 m

Lengte van koppeling (keerpunt)

200 mm

Nauwkeurigheidsklasse

III

Aantal kettingschakels

10 st

Lengte (samengevouwen) x breedte (samengevouwen) x hoogte

220 x 16 x 35 mm

Materiaal scharnier

Staal

Uitvoering

Buitenliggende scharnieren, Zonder vergrendelfunctie bij 90 °

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie