Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opvouwbare kegel

Opvouwbare pylon
PION MET VERL .WM001
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 283
EAN 4052712088483

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfstandig, daglicht-reflecterend waarschuwingsteken
  • Geschikt als extra waarschuwingsmethode

  • Hoogte 510 mm, ingeklapt hoogte ca. 60 mm

  • Inclusief knipperlicht (led met lange levensduur)

  • Voor bevestiging aan de voertuiginrichting

  • Werkt op batterijen: Type AAA (art.nr. 0827 000 01)
Opmerking

De opvouwbare pilon vervangt NIET de waarschuwingsdriehoek conform het Duitse Wegenverkeersreglement (StVZO)!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

WM001

Breedte

280 mm

Hoogte

510 mm

Diepte

280 mm

Productgewicht (per stuk)

1.800 kg

Materiaal

Kunststof

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor pylon

HOUDER VOOR PION -PH73

ORSYMOBIL
Voor bevestiging aan de voertuiginrichting