Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Optische antivries-, accu- en AdBlue-tester

Optische antivries-, accu- en AdBlue-tester
OPTISCHE VLOEISTOFTESTER

Art.-nr. 0704510

EAN 4050642800663

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optische antivries-, accu- en AdBlue-tester

Art.-nr. 0704510
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
Voor betrouwbaar testen van antivries voor de radiateur, accuzuur en AdBlue in één unit

Eenvoudig testen van weergavenauwkeurigheid met gedestilleerd water



Automatische temperatuurcompensatie tussen 10 °C–30 °C



Het exacte meetresultaat wordt bepaald door middel van de lichtbreking



Betrouwbare weergave door duidelijke scheidingslijn tussen licht en donker



Verstelbare resolutie voor individuele gezichtsscherpte



Maakt onderscheid tussen antivries in propyleenglycol en ethyleenglycol


  • Propyleenglycol als antivries wordt hoofdzakelijk gebruikt buiten Europa

  • Ethyleenglycol als antivries wordt hoofdzakelijk gebruikt in Europa


Nauwkeurige resultaten zelfs bij een andere samenstelling



Inclusief:


  • Optische tester

  • 2 x extractiepipetten

  • Kalibratieschroevendraaier

  • Koffer

  • Bedieningsinstructies

  • Reinigingsdoek
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

1. Controleer of prisma en klep schoon zijn


2. Breng met een pipet een druppel van de testvloeistof op het prisma aan


3. Sluit de klep


4. Er verschijnt een duidelijke scheidingslijn tussen licht en donker op de schaal


5. Na voltooiing van de test het prisma en de klep met een schone, droge doek reinigen

Minimaal temperatuurinzetbereik

-50 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie