Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opspandoorn Voor doorslijpschijven en schuurschijven

SPNDORN-DOORSL-D6-(0-8MM)-S6MM

Art.-nr. 0664976

EAN 4047376510951

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opspandoorn Voor doorslijpschijven en schuurschijven

Art.-nr. 0664976
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
Een voor alles. Opspanstift voor doorslijpschijven en schuurschijven met 6-mm of 10-mm gat voor gebruik op axiale of rechte slijpmachines.

Klembereik 0-8 mm


Slechts één opnamestift voor alle klembereiken.



Klemschroef is volledig verzonken in de opspandoorn


Geen uitstekende draadsecties, waardoor het werk ook in krappe ruimtes mogelijk is.



Klemschroef met groot contactvlak en rechtse schroefdraad (zelfklemmend effect)


Betrouwbare bevestiging van schijven.



Klemschroef met groot draagvlak en lengtesleuf


Gemakkelijk los of vast te draaien met een 17 mm steeksleutel of sleufschroevendraaier.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor boringdiameter

6 mm

Lengte

54 mm

Schachtdiameter

6 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie