Opspandoorn Voor doorslijpschijven en schuurschijven
SPNDORN-DOORSL-D10-(0-8MM)-S6MM
Art.-nr. 0664978
EAN 4047376511002
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klembereik 0-8 mm
Slechts één opnamestift voor alle klembereiken.
Klemschroef is volledig verzonken in de opspandoorn
Geen uitstekende draadsecties, waardoor het werk ook in krappe ruimtes mogelijk is.
Klemschroef met groot contactvlak en rechtse schroefdraad (zelfklemmend effect)
Betrouwbare bevestiging van schijven.
Klemschroef met groot draagvlak en lengtesleuf
Gemakkelijk los of vast te draaien met een 17 mm steeksleutel of sleufschroevendraaier.
Datasheets(X)
Geschikt voor boringdiameter | 10 mm |
Lengte | 58 mm |
Schachtdiameter | 6 mm |