Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opslagbox met deksel

Opslagbox met deksel
OPBERGBOX ROOD-H270-B400-D300

Art.-nr. 0955903680
EAN 4011231872744

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele en praktische opberg- of transportkist
  • Draagvermogen maximaal 40 kg

  • Max. stapelbaar gewicht 500 kg
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Rood

Lengte (L1)

400 mm

Breedte (B2)

300 mm

Hoogte (H2)

270 mm

Binnenbreedte (B1)

255 mm

Binnenlengte (L3)

356 mm

Hoogte (vloer-stapelrand)

255 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie