Opschuimende band IW
Opschuimende band IW
STR-(IW)-INTUM-2X50MM-15M
Art.-nr. 0893304309
EAN 4058794187557
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De strip is bedoeld voor wand- en plafonddoorvoeren van ontvlambare en niet-ontvlambare leidingen met isolatie van synthetisch rubber en voor aluminium composietleidingen.
- Brandwerendheidsklasse tot EI 120 U/U combinatieafdichting
- Brandwerendheidsklasse tot EI 240 U/U enkelvoudige leiding
- Schuimt in geval van brand
- Makkelijk te installeren
- Druppelt niet in geval van brand
- Zeer weinig ruimte nodig
- Gemakkelijk te bevestigen
Mag niet extra worden gelakt!
Datasheets(X)
Voor verwerking in enkelvoudige leidingen zoals een intumescerende pijphuls. Voor gebruik binnen en buiten.
De strip kan eenvoudig met een mes of een schaar worden gesneden. De kant van de strip met de dikkere coating moet rond de buitenwand van de pijp worden gewikkeld! De strip wordt in het juiste aantal lagen rondom de niet-ontvlambare/ontvlambare buis of isolatie gewikkeld, vastgezet met tape en evenwijdig met het oppervlak van de constructie uitgelijnd. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.
Dikte | 2 mm |
Lengte | 15 m |
Breedte | 50 mm |
Brandwerendheidsklasse | EI120 |
Kleur | GrafietGrijs |
Brandklasse | E - Normaal ontvlambaar |
Materiaal | Glasvezelfilament |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501-1 |