Opschuimende band IW-F
IW-F opschuimende band
STR-(IW-F)-INTUM-1X125MM-10M
Art.-nr. 0893304310
EAN 4058794187571
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De strook is bedoeld voor wand- en plafonddoorvoeren van niet-ontvlambare leidingen met ontvlambare isolatie, bijv. voor koelsystemen die zijn geïsoleerd met synthetisch rubber.
- Brandwerendheidsklasse tot EI 120 U/U
- Welt op in geval van brand
- Makkelijk te installeren
- Druppelt niet in geval van brand
- Zeer weinig ruimte nodig
- Gemakkelijk te bevestigen
Mag niet extra worden gelakt!
Datasheets(X)
Voor gebruik in het systeem gemengde penetratieafdichting AB als intumescerende buiskraag. Voor binnen en buiten.
De strook kan eenvoudig met een mes of een schaar worden gesneden. De dikkere gecoate zijde van de strook moet op de buitenwand van de pijp worden gewikkeld! Zet de strook vast met klemmen, banden of met verzinkte draad. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.
Dikte | 1 mm |
Lengte | 10 m |
Breedte | 125 mm |
Brandwerendheidsklasse | EI120 |
Kleur | GrafietGrijs |
Brandklasse | E - Normaal ontvlambaar |
Materiaal | Glasvezelfilament |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501-1 |