Opschroefbare grondhuls
Opschroef-grondhuls
PAALHOUDER-2DELIG-TZN-152X115X65X2
Art.-nr. 0681550200
EAN 4045727047484
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- > 80 mm
- Materiaal: staal
- Oppervlak: Vuurverzinkt
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Datasheets(X)
Balkdragerbevestiging voor lichtgewicht, niet-dragende, secundaire houten constructies (bijv. omheiningen) in buitenbereik
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Houtschroef of ASSY 3.0 combi d = 10 mm
- Aanbevolen deuvels (M10) voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Uitvoering | Voor niet-statische doeleinden |
Vorm | Vierkante dwarsdoorsnede |
Aantal gaten D 11 mm | 4 st |
Hoogte | 152 mm |
Geschikt voor min. postdoorsnede | 80 x 80 mm |
Grondplaatformaat | 115 x 65 x 2 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Norm oppervlak | DIN EN ISO 1461 |
Gebruiksklasse | 3 |
Aantal stuks | 2 st |
Gewicht | 1182 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!