Oppervlaktedesinfectiemiddel
Oppervlaktedesinfectiemiddel
OPPERVLAKTE DESINFECTIE-5LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Desinfecteert, reinigt, beschermt
- Geen vlekken
- Siliconenvrij
- Voldoende voor 16 desinfecteringsbeurten van het airconditioningsysteem in het voertuig
Wees voorzichtig bij het gebruik van biocidale producten. Lees altijd het label en de productinformatie voorafgaand aan het gebruik.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een specifieke toepassing vanwege het grote aantal toepassingen en opslag/gebruiksomstandigheden. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Vul het opbrengapparaat met de vereiste hoeveelheid oppervlaktedesinfectiemiddel. Bespuit het te behandelen object in ruime mate en laat het middel circa 15 minuten inwerken. Geen nabehandeling nodig.
Inhoud | 5 l |
Gewicht inhoud | 4.5 kg |
Chemische basis | Water, ethanol en propanol |
Geur | Alcohol |
Kleur | Kleurloos |
Minimaal vlampunt | 33 °C |
PH-waarde | 7,7 |
Dichtheid | 0.95 g/cm³ |
AOX-vrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Datasheets (1)
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
KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN