Oplosmiddelvrij leeronderhoudsmiddel
Leeronderhoudsmiddel, oplosmiddelvrij
LEDERVERZORG OPLOSVRIJ 500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciale onderhoudsemulsie bestaande uit geselecteerde wax en siliconen voor alle soorten glad leer
zoals gelakt leer, metallic leer, reptielenleer, geborsteld leer, volnerfleer, enz.
Verzorgt het leer en zorgt voor een aantrekkelijke, optisch verbeterde glans.
Datasheets(X)
Glad leer zoals leren bekleding in voertuigen, schoenen, kleding, tassen, meubels, enz.
Dun aanbrengen, minimaal 20 minuten laten drogen en met een zachte borstel of doek opboenen.
Inhoud | 500 ml |
Geur | Bloemig |
Kleur | Beige |
Chemische basis | Wasemulsie, op waterbasis |
Dichtheid/voorwaarden | 0,997 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
AOX-vrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
PH-waarde | 7-7,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!