Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oplaadkabel modus 3 T2/T2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Art.-nr. 0510650227

EAN 4065746021609

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

Art.-nr. 0510650227
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
Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
  • Geen ongewenst uitglijden door regen, ijs en vette handen dankzij rubberen grepen

  • Zachte en flexibele kabel, zelfs in zeer koude omstandigheden

  • Lichte en bijzonder ergonomische connector

  • Lus met klittenband voor het bundelen en ophangen van de kabel

  • Geen krassen op de lak van het voertuig dankzij de afdekdop met verstelbare bevestigingsband

  • Visueel signaaleffect via rode kabel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale stroom

20 A

Oplaadvermogen

4,6 kW

Kabellengte

7,5 m

Aantal fasen

1 st

Plug laadstationzijde

Type-2

Plug voertuigzijde

Type-2

Kabeltype

H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm²

Kabeldiameter

10,2 mm

Beschermklasse IP

IP 44

Overig standaard

IEC 62196-1, IEC 62196-2

Productgewicht (per stuk)

1,910 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelhaspel Voor laadkabels van elektrische autos

KABELHASPEL-VOOR EV LAADKABEL

Automatisch oprollen van de laadkabel
x 1 st
Wall bracket for charging cable

WLBRKT-(F.CHRGCBL)