Oplaadkabel modus 3 T2/T2
CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20-A4M
Art.-nr. 0510650224
EAN 4065746021579
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geen ongewenst uitglijden door regen, ijs en vette handen dankzij rubberen grepen
- Zachte en flexibele kabel, zelfs in zeer koude omstandigheden
- Lichte en bijzonder ergonomische connector
- Lus met klittenband voor het bundelen en ophangen van de kabel
- Geen krassen op de lak van het voertuig dankzij de afdekdop met verstelbare bevestigingsband
- Visueel signaaleffect via rode kabel
Datasheets(X)
Nominale stroom | 20 A |
Oplaadvermogen | 4,6 kW |
Kabellengte | 4 m |
Aantal fasen | 1 st |
Plug laadstationzijde | Type-2 |
Plug voertuigzijde | Type-2 |
Kabeltype | H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm² |
Kabeldiameter | 10,2 mm |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Overig standaard | IEC 62196-1, IEC 62196-2 |
Productgewicht (per stuk) | 1,370 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!