Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oplaadbare led-handlamp Ergopower COB

Accu-led-handlamp Ergopower COB
LED ACCU HANDLAMP ERGOPOWER

Art.-nr. 0827940226
EAN 4056807383392

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handlamp met COB led

Nieuwste lithium-ion accutechnologie


Korte oplaadtijd, lange brandtijd



Functies


  • Exclusief Würth-ontwerp

  • Tweecomponentenbehuizing met goede grip

  • IP65-bescherming tegen water en stof

  • Twee haken voor hoge flexibiliteit

  • Sterke riemhouder

  • Polsband

  • Hoofdlamp 3 W COB LED, spotlamp 1 W LED

  • Spotlampje voor het lamphuis - zaklampfunctie

  • Schakelstanden - spotlampje, hoofdlamp, uit

  • Lamphuis draaibaar met 160°

  • Een indicatielampje voor acculaadstatus

  • Opladen via USB

  • Sterke magneet aan de onderkant van de lamp

  • Netvoeding, autolader en USB-kabel meegeleverd
Opmerking

Li-ion-accu: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. kleurweergave-index (Ra)

70

Lichtstroom hoofdverlichting

250 lm

Lichtstroom zijverlichting

80 lm

Kleurtemperatuur

6000 K

Brandtijd hoofdverlichting

3.5 h

Brandtijd van secundaire licht

7 h

Laadtijd

4 h

Slagvastheid

IK08

Beschermklasse IP

IP 65

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 65

Nominale spanning

5 V DC

Accu-/batterij capaciteit

2100 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Lengte x breedte x hoogte

275 x 56 x 38,5 mm

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie