Exclusief voor ondernemers
Uitgebreide productinformatie
E-shop Award 2019
Snelle levering
Meer dan 130.000 producten
Accu-LED-handlamp Ergopower Compact
LAMP-BATT-ERGOPOWER-COMPACT-IP65-6W-EU
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Functies
Nieuwste lithium-ion accutechnologie
Korte oplaadtijd, lange brandtijd
Li-ion-accu: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh
Min. kleurweergave-index (Ra) | 70 |
Lichtstroom hoofdverlichting | 450 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 150 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Min./max. brandtijd | 5-5 h |
Maximale brandtijd hoofdlamp | 2.5 h |
Brandtijd van secundaire licht | 5 h |
Laadtijd | 4 h |
Beschermklasse IP | IP 65 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Nominale spanning | 5 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2100 mAh |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 40 tot -10 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 43,5 x 37,5 x 230 mm |