Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ophangrail voor kastophangbeugel SH

AY-RAIL-CABHNG-SH25/40/64-TYP1

Art.-nr. F155146852

EAN 4046777920857

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ophangrail voor kastophangbeugel SH

Art.-nr. F155146852

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Veilige wandbevestiging, ingebouwde optilvergrendeling in combinatie met kastophangbeugel SH-64
Opmerking

Controleer eerst de afmetingen van de rails! Afwijkingen in de afzonderlijke maten van maximaal 0,5 mm zijn toegestaan.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hoogte

28,5 mm

Breedte

5,5 mm

Lengte

2500 mm

Gatafstand

25 mm

Geschikt voor kastophangbeugel

SH 26, SH 64

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie