Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opbrengapparaat

Applicator voor oppervlaktedesinfectiemiddel

Art.-nr. 08917641

EAN 4038898297208

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opbrengapparaat

Art.-nr. 08917641
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
Voor oppervlaktedesinfectiemiddel. Speciaal reinigingsapparaat voor snelle en betrouwbare desinfectie en reiniging.

Robuust ontwerp


  • 100% kunststof

  • Bestand tegen de meeste chemicaliën
Opmerking

Het opbrengapparaat kan ook worden gebruikt om dunne vloeistoffen te spuiten in holtes, panelen en deuren.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Sproeiflacon vullen met oppervlaktedesinfectiemiddel. Sproeipistool op sproeiflacon schroeven. Sproeislang, met de inkeping naar beneden gericht, in het pistool inbrengen en vastzetten met een kwartslag naar rechts. Sproeipistool aansluiten op de persluchttoevoer. Ideale werkdruk: 3–6 bar.

Bakinhoud

0,75 l

Max. bedrijfsdruk

12 bar

Min. werkdruk

5 bar

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Max. luchtverbruik

180 l/min

Voorwaarde luchtverbruik

bij 8 bar

Draadtype

Binnendraad

Materiaal veer

Staal

Materiaal deksel

POM-acetaat kunststoff

Materiaal containers

Polyethyleen

Materiaal slang

Nylon, polyamide 11

Materiaal afdichtring

Nitrilrubber

Inclusief Opbrengapparaat:
1 x
Nippel met buitendraad

NPL-STE-PL-MS-BUIDR-G1/4IN

Omschrijving:
BUD 1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
Sproeislang Voor applicator voor oppervlaktedesinfectiemiddel
1 x
Sproeislang Voor applicator voor oppervlaktedesinfectiemiddel

SPRHOSE-(F.SPRAPP-A/C-APPL)

Hoeveelheid: 1 x
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Sproeilans Voor applicator voor oppervlaktedesinfectiemiddel

SPRLANC-(F.SPRAPP-A/C-APPL)