Opbouwlamp ABL-12-1
Opbouwledlamp ABL-12-1
Art.-nr. 0976502155
EAN 4053479569949
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veiligheidsverlichting in het donker
Instelbare standtijd
Gemiddelde levensduur van 30.000 uur
12 x 75 mW leds met extra lange levensduur
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V DC |
Montagesoort | Om te schroeven |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlak behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Kleur behuizing | Kleuren voor roestvast staal |
Materiaal lampglas | Kunststof |
Lenskleur | 0 - Niet van toepassing |
Vermogen | 0,9 W |
Aantal LED's | 12 st |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3400 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 83 |
Lengte | 200 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte | 1800 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 3000 h |
Lichtstroom | 73 lm |
Min. verlichting | 23 lx |
Max. verlichting | 220 lx |
Energie-efficiëntieklasse | E |