Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opbergmand 45°, set van 2

INHANGKORF-PR-45GR-R-300MM

Art.-nr. 0684901179

EAN 4058794512878

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opbergmand 45°, set van 2

Art.-nr. 0684901179
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
Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
  • Afzonderlijk te monteren op het frame van het verlengstuk

  • Eenvoudige clipmontage

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Mandversie

Premea

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Verchroomd

Kleur vloer

Wit

Geschikt voor kastbreedte

300 mm

Aantal manden

2

Breedte (B)

220 mm

Hoogte (H)

84 mm

Diepte (T)

458 mm

Deurpositie

Rechts

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VS SUB SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-ONDERKAST-WIT-ALU-DSA-3

Voor kastbreedte van 150 mm en 300 mm
x 1 st
VS TAL SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-WLCPBRD-FX-WHITEALU-DSA5

Voor kastbinnenbreedte 300 mm
x 1 st
VS TAL SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-WLCPBRD-FX-WHITEALU-DSA8

Voor kastbinnenbreedte 300 mm