Opbergbox voor W-SLB-systeem met koppelingsfunctie
SYSSTRGBOX-STCK-SZ2-GRAU
Art.-nr. 5581211100
EAN 4061975271662
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Boxen zijn stapelbaar zonder kans op glijden en zijn aan elkaar vast te zetten
- Er kunnen verschillende formaten opbergboxen op elkaar worden gestapeld
- Versterkte constructie voor een hoog draagvermogen
- Verzonken handgrepen voor gemakkelijk dragen
- Gladde binnenwanden voor eenvoudig uitnemen van gereedschap
- Uitsparing voor omsnoeringsband en veiligheidsafdichting
- Inclusief robuust kijkvenster met kantelfunctie en vergrendelrib
- Brede reeks accessoires
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte x breedte x hoogte | 316 x 234 x 141 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | VerkeersGrijs B RAL 7043 |
Binnenlengte (L1) | 272 mm |
Lengte (L2) | 316 mm |
Binnenbreedte (B1) | 200 mm |
Breedte (B2) | 234 mm |
Binnenhoogte (H1) | 114 mm |
Hoogte (H2) | 141 mm |
SP-LOCKINGRIB-SZ2