Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opbergbox voor W-SLB-systeem met koppelingsfunctie

Systeemopbergbox, stapelbaar, W-SLB

Art.-nr. 5581221100

EAN 4062856106462

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opbergbox voor W-SLB-systeem met koppelingsfunctie

Art.-nr. 5581221100
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
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
  • Boxen zijn stapelbaar zonder kans op glijden en zijn aan elkaar vast te zetten

  • Er kunnen verschillende formaten opbergboxen op elkaar worden gestapeld

  • Versterkte constructie voor een hoog draagvermogen

  • Verzonken handgrepen voor gemakkelijk dragen

  • Gladde binnenwanden voor eenvoudig uitnemen van gereedschap

  • Uitsparing voor omsnoeringsband en veiligheidsafdichting

  • Inclusief robuust kijkvenster met kantelfunctie en vergrendelrib

  • Brede reeks accessoires
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

316 x 234 x 141 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Binnenlengte (L1)

272 mm

Lengte (L2)

316 mm

Binnenbreedte (B1)

200 mm

Breedte (B2)

234 mm

Binnenhoogte (H1)

114 mm

Hoogte (H2)

141 mm

Inclusief Opbergbox voor W-SLB-systeem met koppelingsfunctie:
1 x
Venster voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-WNDW-SYSSTRGBOX-SZ2

Omschrijving: Robuust kijkvenster met kantelfunctie
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vergrendelrib voor systeemopbergdoos Met W-SLB-koppelingsfunctie

SP-COUPLING-ELEMENT-SZ2

Omschrijving: Bevestigingselement voor systeemopbergdoos
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Labelvenster

AY-PLA-SYSSTRGBOX-LABELCOVER

Geschikt voor SLB-boxen in de maten 1/2/3/4
x 4 st
Hoge verdeler voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-DIVIDER-SYSSTRGBOX-HGH-SZ2

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Halfhoge scheidingswand voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-DIVDR-FLT-SYSSTRGBOX-SZ2

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Afdekking voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-LID-SYSSTRGBOX-SZ2

Met een eenvoudige scharnieraansluiting voor eenvoudige montage/demontage
x 4 st