Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opbergbox met deksel en handgreep

Opbergbox met deksel en handgreep
GRIJZE KUNSTSTOF BOX

Art.-nr. 0955906

EAN 4065746749855

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opbergbox met deksel en handgreep

Art.-nr. 0955906
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
Dikwandige stabiele kunststof opbergbox met sluitbaar deksel en zijdelingse handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Grijs

Lengte (L1)

300 mm

Breedte (B2)

410 mm

Hoogte (H2)

240 mm

Binnenbreedte (B1)

370 mm

Binnenlengte (L3)

270 mm

Binnenhoogte (H1)

215 mm

Hoogte (vloer-stapelrand)

225 mm

Lengte (binnenbodem) (L3)

270 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie