Oordoppen x-200
OORDOPPEN-X200-NAVULVERPAKKING
Art.-nr. 0899300363
EAN 4065746043755
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende geluidsisolatiewaarden
Uitstekende spraakherkenning
Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie
Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen.
De x-indrukking biedt vele voordelen:
- Reduceert de contactdruk in het gehoorkanaal
- Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal
- Snel en gemakkelijk correct in te brengen
- Eenvoudig uit te nemen
Datasheets(X)
Voor toepassingen met langdurige geluidshinder
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) | 33 dB |
L-waarde | 29 dB |
M-waarde | 31 dB |
H-waarde | 34 dB |
Verpakking | Karton |
Uitvoering | Los |
Aantal oordopjes | 300 paar |
Kleur | Neonrose |
Normering | AS/NZS 1270 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!