Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oordoppen x-100, detecteerbaar

Oordoppen x-100, detecteerbaar
OORDOPPEN-X100-KOORD-DETECTEERBAAR

Art.-nr. 0899300333

EAN 4045989372232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oordoppen x-100, detecteerbaar

Art.-nr. 0899300333

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met detecteerbaar metalen inzetstuk

Ergonomisch en conisch voorgevormde oordoppen voor gebruik in extreem veeleisende, lawaaiige omgevingen



Altijd beschikbaar en binnen handbereik dankzij het veiligheidskoord



Uitstekende isolerende eigenschappen



Uitstekende spraakherkenning



Extreem comfortabel te dragen, voor maximale draagacceptatie



Gesloten oppervlak voorkomt dat vreemde voorwerpen en vuildeeltjes de oordoppen binnendringen



Opgedrukte X-vorm biedt een aantal voordelen:


  • Reduceert de contactdruk bij de ingang van het gehoorkanaal

  • Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal

  • Snel correct in te brengen

  • Eenvoudig uit te nemen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)

37 dB

L-waarde

34 dB

M-waarde

35 dB

H-waarde

36 dB

Aantal oordopjes

100 st

Kleur

Blauw

Normering

EN 352-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie