Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oordoppen x-100

OORDOPPEN-X100-NAVULVERPAKKING

Art.-nr. 0899300362

EAN 4065746043762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oordoppen x-100

Art.-nr. 0899300362

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen

Uitstekende geluidsisolatiewaarden



Uitstekende spraakherkenning



Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie



Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen



De x-indrukking biedt vele voordelen:


  • Reduceert de contactdruk in het gehoorkanaal

  • Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal

  • Snel en gemakkelijk correct in te brengen

  • Eenvoudig uit te nemen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen met langdurige geluidshinder

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)

37 dB

L-waarde

34 dB

M-waarde

35 dB

H-waarde

36 dB

Verpakking

Karton

Uitvoering

Los

Aantal oordopjes

300 paar

Kleur

Neongroen

Normering

352, AS/NZS 1270

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dispenser voor oordoppen

DISPENSER VOOR GEHOORDOPJES X-100

Gebruiksvriendelijke en robuuste dispenser voor oordoppen met wandmontage