Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oordoppen met beugel, inklapbaar, x-300

Oorbeugel x-300, inklapbaar
GEHOORBESCHERMER, INKLAPBAAR

Art.-nr. 0899300341

EAN 4056807691213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oordoppen met beugel, inklapbaar, x-300

Art.-nr. 0899300341

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Praktische en comfortabele gehoorbescherming die u in de zakken van elk shirt of jack kunt bewaren en kunt meenemen.
  • Beugel onder de kin te dragen

  • Ergonomische vormgeving

  • Ovale oordoppen sluiten het gehoorkanaal nauwkeurig af

  • Band houdt de oorpluggen op hun plaats en voorkomt frictiegeluid

  • Lichtgewicht met slechts 8 g
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen met storende geluidshinder

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)

26 dB

L-waarde

21 dB

M-waarde

23 dB

H-waarde

30 dB

EN-Norm

352

Normering

EN 352

Reserveonderdelen voor dit product:
Reservedoppen voor x-300 oordoppen met beugel

VERVANGINGSDOPPEN