Oogmoer DIN 582 staal C15E, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 582 staal C15E verzinkt
OOGMOER-DIN582-C15E-(A2K)-GESMEED-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M10 |
Binnendiameter (d1) | 25 mm |
Buitendiameter (d2) | 45 mm |
Diameter contactoppervlak (d3) | 25 mm |
Materiaal | C15E |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draagvermogen (F max) | 230 kg |
Nominale diameter | 10 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |