Oogje QC 10 Aanlasoog, voor het hijsen van lasten
Ringoog staal blank oplas
LAS-RING-OOG-DUBBEL-(10T)-D65


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veiligheidsfactor 4
- Met dubbele opgelaste voet
- Ringnok getest op scheurvorming tot 100%
- Gemaakt van hoogvast staal
- Epoxyharscoating
- Kwaliteitsklasse QC 10
- Gelakt in RAL 3022
Gegarandeerd veilig hijsen tot maximaal 20.000 lastveranderingen
- Het lasvoetje wordt rondom gelast, met uitzondering van het afvoergebied
- Alleen geschikt voor het hijsen van lasten - niet personen
- Bij speciale toepassingen wordt aanbevolen om de benodigde belastbaarheid te berekenen afhankelijk van de belastinghoek.
- De ring moet altijd op de trekrichting zijn gericht (tolerantie +/- 10%)
- In het geval van een asymmetrische belasting, moet de belasting van het oog worden verminderd in overeenstemming met de specificaties in de tabel van de verschillende bevestigingstypen
Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
5162 105 48 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 105 60 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,38 t | 6,7 t | 6,7 t | 14,1 t | 10,1 t | 6,7 t |
5162 105 65 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 105 90 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
5162 105 130 | 30 t | 30 t | 60 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
Gegarandeerd veilig hijsen tot maximaal 20.000 lastveranderingen
Datasheets(X)
![]() | |
Max. draagvermogen | 10 t |
Ringdikte (s1) | 22 mm |
Ringhoogte (b2) | 96 mm |
Binnendiameter (d1) | 65 mm |
Corpushoogte (h2) | 48 mm |
Lengte (l1) | 196 mm |
Diepte van steunbout (t1) | 19.5 mm |
Breedte (b1) | 98 mm |
Hoogte (h1) | 118 mm |
Lasnaaddikte (HV+∆a) | HV 6+4 |
Productgewicht (per stuk) | 3126.500 g |