Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oogbout

OOGBOUT-DIN580-C15E-(A3C)-GESMEED-M20

Art.-nr. 029599920

EAN 4046778350240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oogbout

Art.-nr. 029599920

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 580 staal C15E galvanisch verzinkt geel gepassiveerd (A3C)
Opmerking

Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Diameter contactoppervlak (d2)

40 mm

Buitendiameter (d3)

72 mm

Binnendiameter (d4)

40 mm

Hoogte (h1)

71 mm

Lengte (l1)

30 mm

Normering

580

Materiaal

C15E

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Maximaal draagvermogen

1200 kg

Koptype

Met hijsoog

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

2,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadlengte (metrische draad)

25 mm

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie