Oogbout DIN 580, materiaal: C15 E, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 580 staal C15E verzinkt
OOGBOUT-DIN580-C15E-(A2K)-GESMEED-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!
Oogbout M6 is niet opgenomen in DIN 580!
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Diameter contactoppervlak (d2) | 25 mm |
Buitendiameter (d3) | 45 mm |
Binnendiameter (d4) | 25 mm |
Hoogte (h1) | 45 mm |
Lengte (l1) | 17 mm |
Normering | DIN 580 |
Materiaal | C15E |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Maximaal draagvermogen | 230 kg |
Koptype | Met hijsoog |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 14 mm |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |