Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oogbout

Staal 4.8 verzinkt
OOGBOUT-4.8-(A2K)-M6X60

Art.-nr. 02346 60

EAN 4052712586941

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oogbout

Art.-nr. 02346 60

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt 4.8, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l2)

76 mm

Buitendiameter ring (d2)

14 mm

Binnendiameter ring (d3)

6 mm

Nominale diameter

6 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

60 mm

Normering

CS

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Met oogje

Vorm

0 - Niet van toepassing

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie