Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ontluchtingsslang Pro

Ontluchtingsslang Pro

Art.-nr. 0888001030

EAN 4038898233992

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ontluchtingsslang Pro

Art.-nr. 0888001030
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
Connection for two diameters, DN 70/100
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Wit

Aansluiting dak

DN.. 100..

Aansluiting op valbuiszijde

MSM 70/100

Lengte (samengeperste toestand) (L1 min)

400 mm

Lengte (uitgetrokken toestand) (L1 max)

920 mm

Samengeperste lengte (huls - inzetklemmen) (L2 min)

350 mm

Uitgetrokken lengte (huls - inzetklemmen) (L2 max)

870 mm

Samengeperste lengte (huls - lamellen) (L3 min)

290 mm

Uitgetrokken lengte (huls - lamellen) (L3 max)

810 mm

Lengte flexibele slang (L flex)

670 mm

Uitvoering (A)

Hulszijde (A): 4 ringen, spuitmondzijde (B): 9 ringen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie