Geluids- en ontkoppelingspaneel CERAfix® 206
Geluids- en ontkoppelpanelen CERAfix 206
CERAFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijk in het gebruik
- Met een dunne C2-lijm op hechtvriendelijke ondergronden te bevestigen
- Te gebruiken met conventionele producten voor het aanbrengen van vloerbekleding
- Geschikt voor vloerverwarming
Hoge scheur- en drukbestendigheid
Te gebruiken voor werklasten tot 5 kN/m².
Emissiearm
- Milieuvriendelijk polyestervezelplaat
- Ecologisch verantwoord, bevat geen schadelijke stoffen. Restmateriaal kan als ongevaarlijk bouwafval worden afgevoerd
Dankzij de uitstekende warmte-isolerende eigenschappen van CERAfix 206 is vloerverwarming in combinatie met dit product veel effectiever: ideaal als onderlaag voor keramische en natuurstenen vloerbekleding.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
CERAfix 206 is als ontkoppelende onderlaag geschikt voor alle soorten vloerbekleding zoals tegels, natuursteen en parket en na het vullen van de naden ook voor tapijt en kunststof vloerbekleding. Dit plaatmateriaal is te gebruiken op dekvloeren, beton, oude harde onderlagen en hout. Dankzij de hoge drukvastheid is CERAfix 206 te gebruiken voor werklasten tot 5,0 kN/m2, en daarmee geschikt voor zowel woonhuizen als bedrijfspanden. De lage thermische weerstand van CERAfix 206 maakt dit product bij uitstek geschikt voor vloerverwarmingssystemen met warm water, vooral als de leidingen dicht onder de oppervlakte liggen.
Het ontkoppelend effect berust op het principe van het afbreken van afschuifspanning in een gescheurd oppervlak of in een oppervlak met storende bewegingsvoegen door de plastische vervorming in de plaat.
Behalve voor renovatie van bestaande oppervlakken kunt u CERAfix 206 gebruiken om het aantal storende zichtbare voegen in harde vloeren van nieuwe gebouwen aanzienlijk te verminderen.
>1,0 Kn7m2 DIN 1055) en vlak geplaatst volgens DIN 18202, tabel 3, regel 3. Zuigende en licht zandige ondergronden voorbehandelen met CERAfix 101, CERAfix 102 of CERAfix 103.
De ontkoppelingsplaten dient u met behulp van CERAfix 403 LFX in halfverband op de ondergrond te bevestigen. Hiervoor CERAfix 403 LFX met een lijmkam van 6 mm aanbrengen
en de ontkoppelingsplaten direct daarna leggen. Na droging van de lijm kan de vloerbekleding aangebracht worden. In natte en vochtige omgevingen kunt u beter CERAfix 305 gebruiken voor betere afdichting.
Houdt een vrije ruimte tussen verticale delen zoals steunen en wanden. We adviseren randisolatie te gebruiken om geluidsbruggen en -lasten te voorkomen.
Bij het leggen van linoleum, PVC of vinyl adviseren wij de naden tussen de platen te dichten voor een mooier eindresultaat.
U kunt de platen snijden met een cirkelzaag, decoupeerzaag of slijpschijf.
Materiaal | Polyestervezelplaat |
Totale dikte | 4 mm |
Voorwaarde geluidsisolatie | onder tegels, DIN ISO 140-8 |
Lengte | 1 m |
Breedte | 60 cm |
Basisgewicht per m2 | 3,8 kg |
Geschikt voor minimale tegelgrootte | 100 cm² |
Geschikt voor minimale natuursteendikte | 8 mm |
Brandklasse | E |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501 |
Lastvermogen bewegende last | 5 kN/m² |
Voorwaarde lastvermogen bewegende last | conform DIN 1055 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!