One-handed clamp with rotatable handle
QCKCLMP-(W.ROT-HANDLE-360DGR)-300MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Spankracht | 1400 N |
Uitlading (L2) | 80 mm |
Interne spanbreedte | 300 mm |
Minimale externe spanwijdte | 195 mm |
Maximale externe spanwijdte (L1 max.) | 465 mm |
Profielbreedte (B) | 18 mm |
Profieldikte | 5 mm |
Materiaal handgreep | Kunststof |
Productgewicht (per stuk) | 870,000 g |