Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

One-ear clamps 481 pieces SOKO

One-ear clamps 481 pieces SOKO

Art.-nr. 5964054105

EAN 4062856643097

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
One-ear clamps 481 pieces SOKO

Art.-nr. 5964054105
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
Extensive assortment of the most common 1-ear clamp dimensions including pliers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief One-ear clamps 481 pieces SOKO:
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B5,5-D6,6-(5,2-6,2)

Omschrijving:
5,2-6,2 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B6,4-D7-(5,6-6,5)

Omschrijving:
5,6-6,5 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B6,4-D8-(6,3-7,5)

Omschrijving:
6,3-7,5 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B7,4-D9-(7-8,5)

Omschrijving:
7,0-8,5 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B7,4-D10-(8-9,5)

Omschrijving:
8,0-9,5 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B6-D11,3-(9,6-11,3)

Omschrijving:
9,1-10,8 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B7,4-D12,3-(9,8-11,8)

Omschrijving:
9,8-11,8 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B8,2-D13,8-(11,1-13,1)

Omschrijving:
11,1-13,1 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
40 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B8,2-D14,5-(11,8-13,8)

Omschrijving:
11,8-13,8 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 40 x
30 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B8,2-D15,5-(12,8-14,8)

Omschrijving:
12,8-14,8 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 30 x
25 x
1-oorklem met vulring

1OORKL-A2- B8,2MM-D16,5MM-(13,2-15,8MM)

Omschrijving:
13,2-15,8 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 25 x
25 x
1-oorklem met vulring

KNIJPSLANGKLEM-A2-B8,2-D17,5-(14,6-16,8)

Omschrijving:
14,6-16,8 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 25 x
25 x
1-oorklem met vulring

1OORKL-A2-B8,2-D19,5-(16,5-18,8)

Omschrijving:
16,5-18,8 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 25 x
15 x
1-oorklem met vulring

1OORKL-A2-B9,2-D21-(18-20,3)

Omschrijving:
18,0-20,3 mm
Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
Hoeveelheid: 15 x
1 x
Moniertang DIN 5242

MONIERTANG-L200MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSTEMKOFFER 4.4.1-8.4.1 VAKINDELING VAR

Omschrijving:
Aantal vakken: 3 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 315 x 62 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
12 x
Scheidingswand Voor kunststof systeeminlay

VAKINDELING VERDEELSCHOT 70X2,5X55MM

Omschrijving: Voor individuele indeling in de kunststof systeem-inlays. Ideaal voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk terugvinden van kleine onderdelen
Hoeveelheid: 12 x