Onduleur de soudage par électrode ESI 200
Onduleur de soudage électrode ESI 200
Art. N° 5952000202
EAN 4046777426168
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Basculement possible entre le soudage par électrode et le soudage TIG
Stable jusqu'à 80 cm de hauteur
Des câbles prolongateurs jusqu'à 100 m peuvent être utilisés
Facile à utiliser avec des générateurs électriques
Fonctionnement très simple grâce à la présélection des types d'électrodes
Traitement des électrodes en cellulose pour la fabrication de conduites
Transformateur de courant numérique pour compenser les erreurs de fonctionnement et garantir des résultats de soudage excellents
Revêtement spécial des composants électroniques pour une haute résistance à la chaleur, au froid, à la poussière et à la saleté
Classe de protection IP 23 : protection contre les projections d'eau et la condensation
N/A
Force d'arc :
Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.
Démarrage à chaud :
Garantit l'allumage fiable de l'électrode. L'énergie de démarrage à chaud est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.
Non collant :
Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.
Inclus dans la livraison :
- Câble de terre 35 mm2, 3 m
- Câble de soudage par électrode 35 mm2, 4 m
- Mallette de transport, noire, vide
- Sangle de transport
Disponible dans le système de gestion de machines ORSYfleet
Soudage à la main avec électrode
Valeur conseillée pour le courant de soudage : Diamètre du fil de l'âme de l'électrode x 40 A
Soudage TIG
Valeur conseillée pour le débit en l/min :
- 5-250 A → 6,5-7,5 l/min
- 251-400 A → 8,5-9,5 l/min
Gaz compatible avec le soudage TIG : 100 % argon
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 400 V/CA |
Courant min./max. | 10-200 A |
Électrodes à souder | 1,5 - 5,0mm |
Tiges de soudage TIG à souder | 1,0 - 3,2mm |
Courant de soudage d'électrode min./max. | 10-200 A |
Courant de soudage TIG min./max. | 15-200 A |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 30 % |
Courant de soudage à ED 100% | 130 A |
Courant de soudage à ED 60% | 150 A |
Indice de protection IP | IP 23 |
Hauteur | 211 mm |
Largeur | 130 mm |
Longueur | 337 mm |
Épaisseur de matériau à souder | Acier, jusqu'à 10mm, Acier/acier inoxydable 1-8mm, Cuivre, 1 - 3mm |
Poids du produit (par pièce) | 6,000 kg |
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!