Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Onduleur de soudage manuel par électrode ESI 160

Onduleur de soudage électrode ESI 160

Art. N° 5952000162

EAN 4046777426151

Prix affichés aux clients après connexion
Onduleur de soudage manuel par électrode ESI 160

Art. N° 5952000162
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
Onduleur numérique de soudage par électrode. L'appareil entrée de gamme idéal pour toutes les applications e-hand.

Possibilité de souder toutes les électrodes


La technologie MicorBoost facilite la soudure de toutes les électrodes, notamment la cellulose. Commutation simple entre les types d'électrodes.



Robuste


Sécurité chute 80 cm (min. 25 cm conformément à la norme)



Commutable


en Soudage TIG avec allumage ContacTIG



Arc lisse et uniforme


Réglage de force d'arc



Aucune adhérence de l'électrode


Système anti-collage



Excellent allumage


Démarrage à chaud



Flexible


Alimentation (230 V) ou générateur propriétés de soudage optimales, y compris avec les longs fils ou en cas de fluctuations de la tension secteur.



Léger et compact


5,1 kg à 150 A (30 % DE)



Optimal pour application de montage


IP23 et signe S

Indication
  • Force d'arc : Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.

  • Surintensité à l'amorçage : Garantit l'allumage fiable de l'électrode. La surintensité à l'amorçage est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.

  • Anti-collage : Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.

Marquage : CE, S

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Soudage TIG


Gaz adapté 100 % argon

Tension nominale

230 V/CA

Électrodes à souder

1,5 - 4,0mm

Tiges de soudage TIG à souder

1,0 - 2,4mm

Courant de soudage d'électrode min./max.

10-150 A

Courant de soudage TIG min./max.

15-160 A

Temps en marche au courant max. (40 °C)

30 %

Courant de soudage à ED 100%

110 A

Courant de soudage à ED 60%

120 A

Indice de protection IP

IP 23

Hauteur

211 mm

Largeur

130 mm

Longueur

337 mm

Épaisseur de matériau à souder

Acier, jusqu'à 10mm, Acier/acier inoxydable de soudage TIG, 1 - 6mm, Cuivre, 1 - 3mm

Poids du produit (par pièce)

11824,000 g

Onduleur de soudage manuel par électrode ESI  comprenant:
Boîtier de transport
1 x
Boîtier de transport

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Description: Noir, vide
Quantité: 1 x
1 x
Câble de masse

ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M

Description: Pour ESI 150/WIG 180 CC
Quantité: 1 x
1 x
Câble de soudage par électrode Pour les onduleurs de soudage par électrode ESI 150/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC

ELTRDWELDCBL-WELDINV-25SMM-L3,5M

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Torche TIG WLV 17

TRCH-TIG-WLV17-(F.WELDINV-ESI150/200)

Pour ESI 150/ESI 200
x 1 pcs
Electrode de soudage standard verte

ELEKTRODE NORMAAL GROEN 2,0X300MM

Facilité de soudage dans toutes les couches, notamment en position légèrement (10–20°).
x 360 pcs
Electrode de soudage universelle bleue

BAGUETTE-ELECTROD UNIVERS.BLEU 2,0X300MM

Facilité de soudage dans toutes les positions, particulièrement en position descendante.
x 480 pcs
Electrode de soudage standard verte

BAGUETTE-ELECTRODE-NORMAL VERT 2,5X350

Facilité de soudage dans toutes les couches, notamment en position légèrement (10–20°).
x 220 pcs
Electrode de soudage universelle bleue

BAGUETTE-ELECTRODE-UNI/BLEU-2,5X350

Facilité de soudage dans toutes les positions, particulièrement en position descendante.
x 300 pcs
Electrode de soudage spéciale blanche

ELEKTRODE SPECIAAL WIT 2,5X350MM

Plus grande facilité de soudage dans des positions inhabituelles et pour le soudage à la racine.
x 200 pcs
Baguette électrode inox 4 rouge

BAGUETTE-ELECTRODE-INOX 4ROUGE-2,5X300MM

Particulièrement adapté à l'acier inoxydable A4
x 87 pcs
Electrode enrobée Moulée 100 noire

WELDELTRD-CAST100-BLACK-2,5X300

Idéal pour le soudage de la fonte.
x 112 pcs
Electrode de soudage standard verte

BAGUETTE-ELECTRODE-NORMAL VERT-3,2X350

Facilité de soudage dans toutes les couches, notamment en position légèrement (10–20°).
x 130 pcs
Electrode de soudage universelle bleue

BAGUETTE-ELECTRODE-UNI/BLEU-3,2X350

Facilité de soudage dans toutes les positions, particulièrement en position descendante.
x 190 pcs
Electrode de soudage spéciale blanche

ELEKTRODE SPECIAAL WIT 3,25X350MM

Plus grande facilité de soudage dans des positions inhabituelles et pour le soudage à la racine.
x 130 pcs
Electrode de soudage Inox 2 violette

BAGUETTE-ELECTRODE-INOX 2 LILA 3,2X350

Particulièrement adapté à l'acier inoxydable A2
x 55 pcs
Baguette électrode inox 4 rouge

WELDELTRD-INOX/4RED-3,2X350

Particulièrement adapté à l'acier inoxydable A4
x 53 pcs
baguette de soudage TIG pour le soudage de lacier inoxydable

WELDROD-TIG-1.4430-1,0MMX1M

x 5 pcs
baguette de soudage TIG pour le soudage de lacier inoxydable

WELDROD-TIG-1.4430-1,6MMX1M

x 5 pcs
baguette de soudage TIG pour le soudage de lacier inoxydable

BAGUETTE DE SOUDAGE TIG 1.4430 2.0MMX1M

x 5 pcs
baguette de soudage TIG pour le soudage de lacier inoxydable

WELDROD-TIG-1.4430-2,4MMX1M

x 5 pcs
baguette de soudage TIG pour le soudage de lacier inoxydable

WELDROD-TIG-1.4430-3,2MMX1M

x 5 pcs