Onduleur de soudage TIG WIG 180DC
Onduleur de soudage TIG 180DC
Art. N° 5952000182
EAN 4046777426175
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Stable jusqu'à 80 cm de hauteur
Guidage de l'utilisateur par des symboles lumineux
Classe de protection IP 23 : protection contre les projections d'eau et la condensation
Revêtement spécial des composants électroniques pour une haute résistance à la chaleur, au froid, à la poussière et à la saleté
Panneau S pour le soudage dans des conditions restreintes
Transformateur de courant numérique pour compenser les erreurs de fonctionnement et garantir des résultats de soudage excellents
Le débit de gaz automatique en marches avant et arrière protège l'électrode en tungstène et le cordon de soudure contre l'oxydation
Tolérance haute tension secteur idéale pour les câbles de rallonge et les générateurs
Commande à distance grâce à l'unité de commande à distance au pied
N/A
Période d'actionnement à courant maximum (à +40 °C) pour l'électrode et le soudage TIG : 40 %/30 %
Force d'arc :
Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.
Surintensité à l'amorçage :
Garantit l'allumage fiable de l'électrode. La surintensité à l'amorçage est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.
Non collant :
Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Soudage à la main avec électrode
Valeur conseillée pour le courant de soudage : Diamètre du fil de l'âme de l'électrode x 40 A
Soudage TIG
Valeur conseillée pour le débit en l/min :
5-250 A : 6,5-7,5 l/min
251-400 A : 8,5-9,5 l/min
Gaz compatible avec le soudage TIG : 100 % argon
Tension nominale | 230 V/CA |
Électrodes à souder | 1,5 - 4,0mm |
Tiges de soudage TIG à souder | 1,0 - 3,2mm |
Courant de soudage d'électrode min./max. | 10-150 A |
Courant de soudage TIG min./max. | 15-180 A |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 30 % |
Courant de soudage à ED 100% | 130 A |
Courant de soudage à ED 60% | 150 A |
Poids du produit (par pièce) | 16700,000 g |
Indice de protection IP | IP 23 |
Hauteur | 211 mm |
Largeur | 130 mm |
Longueur | 337 mm |
Épaisseur de matériau à souder | Cuivre, 1 - 3mm, Acier, jusqu'à 10mm, Acier/acier inoxydable de soudage TIG, 1 - 6mm |
PRESREGL-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!