Onderste lade H53 Integra
Enkelwandig ladesysteem, Integra onderste lade
INTEGRA LADERAIL H 53 500MM
GRASS
INTEGRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Enkelwandig ladesysteem
- Zelfsluitend
- Installatiebreedte: 31 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Nominale lengte | 500 mm |
Type schuiflade | Gedeeltelijk uittrekbaar |
Hoogte | 53 mm |
Draagvermogen | 30 kg |
Kleur | Zuiver wit RAL 9010 |
Materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!