Onderlegring Voor dakbouwschroef
Plaatje voor dakschroef
DAKPLAATJE-ANTISLIP-D4,8-82X40MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![]() | |
Gatdiameter (d1) | 4.7 mm |
Lengte (l1) | 82 mm |
Breedte (b1) | 40 mm |
Dikte (h1) | 1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkte staalstrip |
Uitvoering | Rotsvast |
Lengte x breedte x dikte | 82 x 40 x 1 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)