Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderlegring ISO 7092 staal 300 HV (A2K)

ISO 7092, staal 300 HV verzinkt
SLUITRING-ISO7092-300HV-(A2K)-12

Art.-nr. 5150051112

EAN 4056807753157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderlegring ISO 7092 staal 300 HV (A2K)

Art.-nr. 5150051112
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
Geschikt voor draad

M12

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

13 mm

Buitendiameter (d2)

20 mm

Dikte (h1)

2 mm

Normering

ISO 7092

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Borgfunctie

Schroefborging

Geschikt voor

Bij voorkeur voor cilinderbouten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie