Onderlegring ISO 7089 staal 300 HV verzinkt dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSM)
ISO 7089 staal 300 HV verzinkt dikke-laag gepassiv
WSH-ISO7089-300HV-(ZSM)-D10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSM) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis met afdichting. Onderlegringen met ZSM-coating kunnen worden gecombineerd met ZSML- en VZD-gecoate onderdelen met schroefdraad.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M10 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 10,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 20 mm |
Dikte (h1) | 2 mm |
Normering | ISO 7089 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 300 HV |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |