Onderlegring ISO 7089 staal 300 HV blank
SLUITRING-ISO7089-ST-300HV-12
Art.-nr. 464181812
EAN 4099618794391
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Dikte (h1) | 2,5 mm |
Normering | ISO 7089 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 300 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |