Onderlegring DIN 433, vernikkeld messing, voor cilinderkopschroef
SLUITRING-DIN433-MS-(E2J)-D5,3
Art.-nr. 040095
EAN 4046778563411
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Bij voorkeur voor cilinderkopschroeven
![]() | |
Geschikt voor draad | M5 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 5,3 mm |
Buitendiameter (d2) | 9,5 mm |
Dikte (h1) | 1 mm |
Normering | DIN 433 |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Bij voorkeur voor cilinderbouten |